Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" polica ormara GIGAMEDIA za omare globine 800mm, SIVA 482mm 600mm 100kg

Šifra: 2851588

EAN: 3700575926145

GIGAMEDIA

ALEF600G - GGM ALEF600G

No product image

19' fiksna polica 1U, 4 pritrdilne točke, globina 600 mm - siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Dužina (mm)
482
Dubina (mm)
600
Nosivost (kg)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije