Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 275A, (90kW, 185A AC3) sa pomoćnim kontaktima.

Šifra: 2795690

EAN: 4015081363155

Drugi proizv.

139537 - DILM185A/22(RAC240)

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 90 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC rad, Vijčani spoj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
185
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
90
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
190
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
190
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
337
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
136
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
75
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak na šinu
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
93
Dubina (mm)
158
Visina (mm)
190
Širina (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije