Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 3P 7A 3kW 0NO 1NC 0V 24V DC

Šifra: 2723578

EAN: 4015082766009

Drugi proizv.

276600 - DILM7-01(24VDC)

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 24 V DC, DC rad, Vijčane stezaljke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
7
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
3
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
22
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
5
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
2,2
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
2,2
Dubina (mm)
75
Visina (mm)
68
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije