Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik EATON 3P 25A 11kW 1NO 0NC 230V 0V AC

Šifra: 1218640

EAN: 4015082776411

EATON

277641 - DILMC25-10(230V50HZ,

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC pogon, opružne stezaljke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
25
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
11
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
240
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
45
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
13
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
6
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
11
Dubina (mm)
97
Visina (mm)
85
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije