Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik LOVATO B 1600A/950kW (AC1) 3P 180000kW 2NO 4NC 230V 230V AC/DC

Šifra: 2639308

EAN: 8013975047996

LOVATO

11B160024220

No product image

Sklopnik je elektromehanički prekidač kojim upravlja elektromagnet koji proizvodi, prenosi i prekida tokove. Sklopnik se primjenjuje za daljinske upravljače ili automatsko upravljanje električnim opterećenjima.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO B
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
180000
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
4
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220 - 240
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
1600
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije