Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SCHNEIDER F 3P 630A 335kW 220V od 220 do 220V AC

Šifra: 2617089

EAN: 3389110548891

SCHNEIDER ELECTRIC

CR1F630MZ7

No product image

Magnetski zaporni sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – 630 A – 220 V DC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
630
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
335
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 220 do 220
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
1000
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
560
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
335
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 1000 do 1000
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 1000 do 1000
Dubina (mm)
255
Visina (mm)
304
Širina (mm)
309

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije