Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS 20A 1P AC-51, POLUPR. 24-230VAC 1P -99999A -99999V 24V DC

Šifra: 2608027

EAN: 4011209575752

SIEMENS

3RF2020-1AA02 - 3RF20201AA02

No product image

SIRIUS 3RF2 poluprovodnički rasklopni uređaji pouzdano prebacuju širok raspon različitih opterećenja s izmjeničnim naponima u sustavima od 50 i 60 Hz. Zbog visoke kvalitete proizvoda, njihovo prebacivanje je izuzetno precizno, pouzdano i, pri

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
1
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
-99999
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
-99999
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
20
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
-99999
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije