Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS 3P 65A 30kW 1NO 1NC od 230 do 230V AC

Šifra: 2865069

EAN: 4011209941687

SIEMENS

3RT2037-3AP00 - 3RT20373AP00

No product image

Kontaktor, AC-3e, 65 A/30 kW/400 V, 3-polni, 230 V AC/50 Hz, 1 NO+1 NC, vijak ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
65
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
30
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 230 do 230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
80
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
55
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
36,7749

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije