Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS S0 3P 32A 15kW 1NO 1NC 230V -99999V AC

Šifra: 2739411

EAN: 4011209833364

SIEMENS

3RT2027-1AL20 - 3RT20271AL20

No product image

Kontaktori 3RT2 dio su modularnog sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
15
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
50
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
22
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
11
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
-99999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije