Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS 2P 5A 2,2kW 24V AC

Šifra: 2617175

EAN: 3389110562972

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1SKGC200B7

No product image

Mini sklopnik TeSys SK – 2P (2 NO) – AC-3 – 690 V 5 A – zavojnica 24 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
2
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
2,2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
20
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 690 do 690
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 690 do 690
Dubina (mm)
55,5
Visina (mm)
56
Širina (mm)
27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije