Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS 3P 50A 22kW 1NO 1NC 48V DC

Šifra: 1219771

EAN: 3389119408790

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D50AED

No product image

Sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – <lt/>= 440 V 50 A – standardna zavojnica 48 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
50
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
22
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
48
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
80
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
25
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
11
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Kabelska stezaljka
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Dubina (mm)
120
Visina (mm)
122
Širina (mm)
55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije