Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS D 2P 25A 11kW 1NO 1NC 220V AC

Šifra: 2615193

EAN: 3389110294378

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D258M7

No product image

Sklopnik TeSys D – 4P (2 NO + 2 NC) – AC-1 – <lt/>= 440 V 40 A – 220 V AC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
2
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
25
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
11
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
40
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
2
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 440 do 440
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 440 do 440
Dubina (mm)
99
Visina (mm)
91
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije