Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS D SKLOPNIK 3P 150A 75kW 1NO 1NC 230V AC

Šifra: 1220140

EAN: 3389110528756

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D1506P7

No product image

Sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – <lt/>= 440 V 150 A – 230 V AC 50/60 Hz zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
150
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
75
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
200
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
50
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
22
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Ostalo
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 440 do 440
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 440 do 440
Dubina (mm)
136
Visina (mm)
158
Širina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije