Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS F 3P 780A 400kW

Šifra: 2614508

EAN: 3389110227239

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1F780

No product image

Sklopnik TeSys F – 3P (3 NO) – AC-3 – <lt/>= 440 V 780 A – bez zavojnice

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
780
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
400

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
1600
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
225
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
110
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 1000 do 1000
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 1000 do 1000
Dubina (mm)
255
Visina (mm)
434
Širina (mm)
702

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije