Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS K 3P 9A 4kW 1NC 24V DC

Šifra: 1221260

EAN: 3389110428575

SCHNEIDER ELECTRIC

LP4K0901BW3 - *mk

No product image

Sklopnik TeSys K - 3P - AC-3 – <lt/>= 440 V 9 A - 1 NC pom. - zavojnica 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
9
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
4
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
20
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
6
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
2,2
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Dubina (mm)
57
Visina (mm)
58
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije