Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aktuator HAN LuxorLiving HVAC KNX Bus Nadžbukno 6Ch 24V ali 0-10V DC

Šifra: 2775570

EAN: 4003468480175

Theben

4800441 - LUXORliving H6 24V

No product image

Aktuator za grijanje/hlađenje LUXORliving s KNX protokolom komunikacije za montažu na DIN šinu širine 4M. 6 triac kanala bez potencijala za upravljanje aktuatorima 24 V DC ili 0 – 10 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
HVAC
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
Nadžbukno
Broj kanalica
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije