Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aktuator HAN LuxorLiving Univerzalni RLY 16A KNX RF Podžbukno 1Ch

Šifra: 2793479

EAN: 4003468480212

Theben

4800620 - LUXORliving S1 RF

No product image

Univerzalni aktuator Theben LUXORliving 1 kanal s relejnim izlazom od 16A za startnu struju do 600A. Skrivena montaža, prikladna za jednostavan KNX RF sustav i KNX RF Secure sustav programiran s ETS-om.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
Univerzalni
Interni EN EF - potreben prevod
KNX RF
Način montaže
Podžbukno
Broj kanalica
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije