Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Akustički indikator (sirena) HARMONY 85dB Pulsni ton/kontinuirani ton 24V 24V AC/DC

Šifra: 1123491

EAN: 3389110102666

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5KSB

No product image

Neprekinuto ili prekinuto zujalo 24 V AC/DC, 85 dB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta akustičnog signala
Pulsni ton/kontinuirani ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Glasnoća (dB)
90
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije