Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine nosilec za cevi in kable montaža kombi 40mm 40mm 60mm

Šifra: 2848936

EAN: 3701395102108

BizLine

BIZ 771057

No product image

Nosač za cijevi i kabele BizLine veličine 40 x 40 x 60 mm pogodan za ugradnju u kombije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Visina (mm)
40
Širina (mm)
40
Dubina (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije