Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine standard kit za vgradnjo v kombi 1000mm 300mm 1874mm

Šifra: 2848932

EAN: 3701395101866

BizLine

BIZ 771033

No product image

Standardni komplet dugog kompaktnog kombija (1874 mm x 1000 mm x 300 mm) jednostavan je i brz za sastavljanje. Fleksibilan i ekonomičan, prilagođava se vašim potrebama. Pretvorite svoje gospodarsko vozilo u mobilnu radionicu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
1874

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije