Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BM Kovček iz Aluminija (prazen) BM 18500 330mm 450mm 152mm

Šifra: 2795139

EAN: 8013629918511

BM

18500 - BM 18500

No product image

Aluminijsko kućište BM 18500

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
BM 18500
Visina (mm)
330
Širina (mm)
450
Dubina (mm)
152

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Aluminij
S naramenicama
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
S bravom
Da
S pjenom
Ne
Mogućnost rolanja
Ne
S teleskopskom ručkom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije