Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Alat, pohranjivanje Cimco ECO Plus torbica (s alatima) Kovčeg 205mm 455mm 395mm

Šifra: 2802909

EAN: 4021103058251

Cimco

172021 - CIM 0172021

No product image

Električno kućište ECO Plus (s alatom, 28 komada), dimenzije kućišta 205mm 455mm 395mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Izvedba
Kovček
Visina (mm)
205
Širina (mm)
455
Dubina (mm)
395

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije