Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje Cimco Kovčeg CHAMPION 470mm 360mm 210mm

Šifra: 1162471

EAN: 4021103709306

Cimco

170930 - CIM 0170930

No product image

Kovčeg Cimco EKONOMY 470 mm 360 mm 210 mm 170930 CIM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Izvedba
Kovček
Visina (mm)
470
Širina (mm)
360
Dubina (mm)
210

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije