Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE PACKOUT 2 delni predalnik nosivost 22 kg 560mm 410mm 360mm

Šifra: 2796403

EAN: 4058546325251

MILWAUKEE

4932472129 - Packout 2

No product image

Dvodijelna komoda proizvođača Milwaukee PACKOUT2, dimenzija 560 x 410 x 360 mm. Za set PACKOUT.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 22 kg
Visina (mm)
560
Širina (mm)
410
Dubina (mm)
360

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije