Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE PACKOUT BOX, Nosivost: 34 kg 560mm 410mm 170mm

Šifra: 2802640

EAN: 4058546220259

MILWAUKEE

4932464080

No product image

MILWAUKEE KUTIJA ZA PAKIRANJE, Nosivost: 34 kg Dimenzije: 560 mm 410 mm 170 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Visina (mm)
560
Širina (mm)
410
Dubina (mm)
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije