Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE Packout Compact nosilnost 34 kg 411mm 254mm 330mm

Šifra: 2796412

EAN: 4058546292232

MILWAUKEE

4932471723 - Packout Compact

No product image

Kompaktna škatla za orodje in pribor proizvajalca Milwaukee PACKOUT Compact.dimenzij 411 x 254 x 330 mm. Za sestav PACKOUT.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
nosilnost 34 kg
Visina (mm)
411
Širina (mm)
254
Dubina (mm)
330

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije