Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE PAKIRANJE KOLICA - nosivost 113 kg PACKOUT Trolley box 560mm 410mm 480mm

Šifra: 2798928

EAN: 4058546220235

MILWAUKEE

4932464078 - TROLLEY BOX

No product image

Packout voziček s kovčkom: osnovni globoki kovček s transpornimi kolesi in ročajem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
PACKOUT Trolley box
Visina (mm)
560
Širina (mm)
410
Dubina (mm)
480

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije