Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE Rashladna torba - PACKOUT JOBSITE COOLER 380mm 330mm 240mm

Šifra: 2802636

EAN: 4058546287603

MILWAUKEE

4932471132

No product image

Milwaukee Cooler Bag - Packout hladnjak na gradilištu, dimenzije: 380x240x330mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Visina (mm)
380
Širina (mm)
330
Dubina (mm)
240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije