Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE TOTE TOOLBAG 32L, 31 PREDALOV Torba 250mm 400mm 430mm

Šifra: 2847553

EAN: 4058546220303

MILWAUKEE

4932464085

No product image

Milwaukee TORBA ZA ALAT, dimenzije: 250mm 400mm 430mm, 32L, 31 LADICA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Torba
Visina (mm)
250
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
430

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije