Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alkalna baterija ANSMANN LR 1 940mAh 1,5V 28mm 10mm

Šifra: 1169461

EAN: 4013674154531

LENSER

5015453

No product image

Alkalna baterija proizvođača Ansmann, ima kapacitet 940 mAh, napon 1,5 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
LR 1
Kapacitet (mAh)
940
Nazivni napon (V)
1,5
Visina uklj. pol (mm)
28
Promjer (mm)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije