Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alkalna baterija ANSMANN LR 41 90mAh 1,5V 3,63mm 7,87mm

Šifra: 2743969

EAN: 4013674015337

LENSER

5015332

No product image

Alkalna baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann ima kapacitet 90 mAh, napon 1,5 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
LR 41
Kapacitet (mAh)
90
Nazivni napon (V)
1,5
Visina uklj. pol (mm)
3,63
Promjer (mm)
7,87

Ostali podaci ili svojstva

Težina (g)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije