Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 14 C/BABY 1,5V 50mm 26mm pak. 2 kom

Šifra: 1189383

EAN: 4013674003792

LENSER

5015623

No product image

Alkalna baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann, veličine LR 14/baby/C, napona 1,5 V, baterija u paketu: dva komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN X-POWER
IEC oznaka
LR 14
Oznaka veličine
Baby
Nazivni napon (V)
1,5
Visina uklj. pol (mm)
50
Promjer (mm)
26

Ostali podaci ili svojstva

Ostale oznake
C
Težina (g)
72

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije