Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ACTI9 iC60L 15kA B 32A 4P

Šifra: 2625900

EAN: 3606480083747

SCHNEIDER ELECTRIC

A9F93432

No product image

iC60L – instalacijska sklopka (automatski osigurač) - 4P - 32 A - krivulja B

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iC60L
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
15
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
32
Broj polova (ukupno)
4 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
20
Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
400
Vrsta napona
AC
Frekvencija (Hz)
50
Širina u modularnim razmacima (M)
8
Kategorije prenapona
4
Razred zaprljanja
3
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
78,5
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
15
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
36
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
20
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
6
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -35 do 70
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 1 do 25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 1 do 35
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Snaga gubitka (W)
2,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije