Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač s kont. ASTI ETIMAT RC B 20A 3P

Šifra: 2747795

EAN: 3838895589914

ETI

632030105

No product image

Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT RC proizvođača ETI s daljinskom kontrolom, karakteristike B s nazivnom strujom 20 A i snagom kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI ETIMAT RC
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
20
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Tvornički ugrađena dodatna oprema
Daljinska aktivacija
Širina u modularnim razmacima
4
Nazivni napon (V)
230/400
Vrsta napona
AC
Razred ograničenja energije
3
Frekvencija (Hz)
50
Nazivni napon dodatne opreme (V)
230
Vrsta upravljačkog napona dodatne opreme
AC
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije