Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX EP5 (visoka napetost) 192V

Šifra: 2863053

EAN: 3838629934898

FOX

30-224-00001-00 - EP5

No product image

Fox ESS EP5 je visokonaponski baterijski sustav dizajniran za učinkovito skladištenje energije u raznim primjenama.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
192

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
495
Širina (mm)
740
Dubina (mm)
285
Težina (kg)
56,9
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
5,18

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije