Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX Hranilnik CS2900 115,2V

Šifra: 2863058

EAN: 3838629934935

FOX

30-218-20110-00 - CS2900

No product image

Fox ESS CS2900 Cube Slave je visokonaponski baterijski modul dizajniran za korištenje u Fox ECS sustavu za pohranu energije s upraviteljem SM2900.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
115,2

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
450
Širina (mm)
650
Dubina (mm)
232
Težina (kg)
33,1
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
2,88

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije