Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX Hranilnik CS4300 115,2V

Šifra: 2863061

EAN: 3838629934966

FOX

CS4300 - CS4300

No product image

Fox ESS CS4300 Cube Slave robustan je, modularni baterijski sustav za pohranu energije dizajniran za fleksibilnost i skalabilnost.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
115,2

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
450
Širina (mm)
650
Dubina (mm)
240
Težina (kg)
38,9
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
4,145

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije