Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX Manager CM2900 115,2V

Šifra: 2863057

EAN: 3838629934928

FOX

30-218-10102-00 - CM2900

No product image

Fox ESS CS2900 Cube master ključna je komponenta u Fox ECS sustavu za pohranu energije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
115,2

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
450
Širina (mm)
650
Dubina (mm)
282
Težina (kg)
40,4
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
2,88

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije