Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterija za punjenje ANSMANN Ni-Mh AAA/MICRO 1,1Ah 1,2V 44,5mm 10,5mm pak. 4 kom

Šifra: 1137016

EAN: 4013674035236

LENSER

5035232

No product image

Punjiva baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann je Ni-Mh (nikal-metal-hidridna), veličine AAA /micro, napona 1,2 V, kapaciteta 1100 mAh te dolazi u pakiranju od četiri komada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
Izvedba
Nikelj-hidrid
Oznaka veličine
Micro
Kapacitet (Ah)
1,1
Nazivni napon (V)
1,2
Visina uklj. pol (mm)
44,5
Promjer (mm)
10,5

Ostali podaci ili svojstva

Težina (g)
26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije