Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bistabilna sklopka ETICON 32A 440…440VAC DIN šina 1M

Šifra: 2780668

EAN: 3838400074942

ETI

002464105 - RBS232-20-230V AC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Opskrbni napon (VAC)
440…440
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Drugo
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
207…253
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50…60
Nazivna uklopna struja (A)
32
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Moguće ručno upravljanje
Da
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije