Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna kliješta - štipaljke BizLine diagonalne 160mm zaštitna izolacija.1000 V

Šifra: 2810667

EAN: 3700420309161

BizLine

BIZ 790026 - 790026

No product image

Kliješta BizLine, VDE izolirana, 1000V, duljina: 160mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
160
Izolacijska zaštita 1000 V
DA

Ostali podaci ili svojstva

Oblik
Snažna kliješta za bočno rezanje
Izolirano
Da
Širina glave (mm)
25
Visina glave (mm)
12
ESD testiran
Ne
Obrada površina
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije