Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X1,5mm2 RE 0,6/1kV CRN B2ca s1d1a1

Šifra: 2849126

EAN: 5907802034910

Drugi proizv.

112411001S0500

No product image

Bezhalogeni kabel N2XH -J 3X1,5mm2 RE 0,6/1kV ČR B2ca - s1, d1, a1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Oblik vodiča
RE
Sadržaj izolatora
0,6/1kV
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1

Ostali podaci ili svojstva

Ekran
ni zaslon
Opletena žica
ni oplastena žica
Olovna ovojnica
ni svinčena ovojnica
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
9,41
Dopuš. maks. temperatura vodiča
90
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
-40
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije