Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X2,5mm2 RE SIV B2ca s1ad0a1 bubanj (500m)

Šifra: 2784242

EAN: 3838629730353

Drugi proizv.

G-105559

No product image

Bezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X2,5mm2 RE sivi B2ca - s1a, d0, a1 bubanj (500m)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
FLAMEBLOCKER
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
5
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Oblik vodiča
RE
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1a
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d0
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije