Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brodska svjetiljka Lombardo TARTARUGA 60W 80-89 (razred 1B) E27 SIV Oblo Montaža na zid / na strop 170x125x100mm IK06 IP44

Šifra: 2877331

EAN: 8012680129843

Lombardo

LB41224

No product image

Ladijska svetilka proizvajalca LOMBARDO ima max. moč 60 W, okov E27, ohišje PVC, steklo prizmatično zaščiteno s pocinkano mrežo in ima zaščitni razred IP44. Narejeno v EU.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lombardo
Snaga svjetiljke (W)
60
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
siva
Oblik
Oblo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
170x125x100
Otporno na udarce
IK06
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije