Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije ISKRA 3F dvosmjerni direktni 60A 400V 3M DI, DO, granica 11kVA

Šifra: 2748626

EAN: 3838651300616

ISKRA

022433921000 - WM3E6 230

No product image

Brojilo za odbrojavanje, ograničavalo strujnog opterećenja ISKRA WM3E6, limitator

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ISKRA
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
60
Nazivni napon (Un) L-L (V)
400
Širina u modularnim razmacima (M)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije