Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije ISKRA mehanski 3F direktni Jedna tarifa 65A 400V impulsni izlaz 3M

Šifra: 2711218

EAN: 3838651244316

ISKRA

022433906000 - WS0031

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ISKRA
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Izvedba tarife
Enotna tarifa
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
65
Nazivni napon (Un) L-L (V)
400
Izvedba sučelja
impulsni izlaz
Širina u modularnim razmacima (M)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije