Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije ISKRAEMECO AM550-ED1 2G/4G 230V, 5-85A, 2G/4G

Šifra: 2788085

EAN: 3838629663781

ISKRAEMECO

AM550-ED1 2G/4G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ISKRAEMECO
Vrsta pola
1-fazni
Izvedba tarife
Multi-stopnja
Nazivni napon (Un) L-L (V)
3x58/100 - 240/415
Izvedba sučelja
dvosmjerni

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije