Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije VOLTCRAFT ZAŠTITNI KONTAKT LCD max.3680W L-N (1F) dvotarifno 16A 230V

Šifra: 2771454

EAN: 4053199521388

VOLTCRAFT

SEM 4500

No product image

Mjerač troškova energije VOLTCRAFT SEM 4500

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VOLTCRAFT
Vrsta pola
1-fazni
Izvedba tarife
dvotarifni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
16
Nazivni napon (Un) L-L (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije