Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka BizWing 3 0,2 - 4mm2 0,5 - 2,23mm BIJ 450V 32A (50 kos)

Šifra: 2853022

EAN: 3701395106731

BizLine

BIZ 301613

No product image

Kopča za brzu ugradnju Biz Wing 3 za vodiče od 0,2-4mm2, pakirana u 50 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizWing
Broj steznih mjesta
3
Nazivni presjek (mm2)
0,2 - 4
Promjer kabela (mm)
0,5 - 2,23
Boja
bijela
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije