Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Brza instalacijska stezaljka WAGO 4 0,6-0,8mm CRV 100V 6A trdi vodič

Šifra: 2605710

EAN: 4044918441025

WAGO

243-804

No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 4P 0,6 – 0,8 mm2 CRVENA 100 V 6 A tvrdi vodič

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj steznih mjesta
4
Promjer kabela (mm)
0,6-0,8
Boja
Crvena
Nazivni napon (V)
100
Nazivna struja (A)
6
Prikladno za masivni vodič
trdi vodnik

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim polugama
brez vzvodov
Prikladno za fleksibilni vodič
ni za flek.tisk.vez.
Prikladno za višežilne vodiče
ni za multi-žil.vod.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije